曜日別特売
347759 遠沈管 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 10066847

遠沈管

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1箱(2個)
容量(mL)10
内容量1箱(2個)注文コード10066847品番347759
参考基準価格(税別)¥79,680販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

高い強度と透明度のポリカーボネイト製です。

仕様
パイロジェンフリー
USPⅥ規格適合
容量(mL)10サイズ(mm)Φ16×110形状V底材質(本体)PC(ポリカーボネート)滅菌y線滅菌材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)キャップ色ホワイトアズワン品番2-5476-09遠心強度6000×G(※クッションアダプターを使用した場合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする