3118-0010 ナルゲン梨型沈澱管(PC製) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 10066944

ナルゲン梨型沈澱管(PC製)

商品レビューを投稿する
容量(mL)10
胴径(Φmm)16.1
アズワン品番2-468-01
内容量1袋(10本)注文コード10066944品番3118-0010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥16,440販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

適合するロータでは50000×Gまでの使用に耐えます。
液洩れのしないネジ蓋付きです。

容量(mL)10全長(mm)81.7胴径(Φmm)16.1アズワン品番2-468-01仕様オートクレーブ可能材質(本体)PC(ポロカーボネート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする