Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
オークリッジ遠心管
商品レビューを投稿する
取扱停止中
容量(mL)
10
30
46
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
10067032
品番
3114-0010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,640
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
ベックマン、クボタ、日立、トミーなどほとんどの遠心機ローターに対応します。
液漏れの心配のないねじ蓋付です。
酸、塩基、溶剤、反応性の高い化学薬品に耐性があります。
仕様
耐遠心/50000G(冷却、非冷却遠心可)
OSHA基準/血清病原体防止基準適合
オートクレーブ可
容量(mL)
10
材質(本体)
PTFEFEP
材質(キャップ)
Tefzel ETFE
サイズ(mm)
Φ16×80
アズワン品番
1-7907-01