サンダイヤ
ステンレス打抜型試験管台
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
穴径(Φmm)
17
13.5
17
19.5
立て数(本)
24
20
24
40
50
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10067233
品番
#0271024
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
TGK品番
419-51-25-07
穴径(Φmm)
17
立て数(本)
24
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アズワン品番
6-314-06
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
54×265×70