曜日別特売
MR-12 マイティラック アズワン 10067671

MR-12 マイティラック アズワン 10067671
MR-12 マイティラック アズワン 10067671

マイティラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
適合容器外径(Φmm)12
内容量1個注文コード10067671品番MR-12
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,809
販売価格(税別)
6,190

表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。
チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。
チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
表面がなめらかですので、容器をキズつけたりする心配がありません。
チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。

材質PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)仕様オートクレーブ可能立て数(本)50外寸法(mm)220×110×74適合容器外径(Φmm)12アズワン品番5-3105-03

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする