曜日別特売
17 TMホルダー マルエム[理化学・容器] 10067784

TMホルダー

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴径(mm)17.3
立て数(本)40(8×5)
内容量1個注文コード10067784品番17
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。

材質PP(ポリプロピレン)立て数(本)40(8×5)サイズ(mm)97×162×35アズワン品番1-6330-03穴径(mm)17.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10067784
2022-10-20
用途: 創香に使っています
ACB工房卸売・小売業

瓶と合わせて購入しました。買って正解です。整理しやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10067775
2021-10-15
用途: 印鑑立て
株式会社オフィシャルクリーン卸売・小売業

使い方は違いますが、マスの大きさ等で、印鑑立てに使用しました。

11が参考にしています
対象商品 : 10067793
2021-06-14
用途: コミナティの保管に使います。
医療・福祉・介護関連業

バイアル数の管理には、きりのいい数字であればさらによかったと思います。

対象商品 : 10067784
2020-08-09
用途: 弱容器立て
needsacosme医療・福祉・介護関連業

探していた試薬容器入れにぴったりでした。今後は多数購入予定です。

対象商品 : 10067793
2018-07-12
用途: 試作用チップ電子部品の保管
製造業

TMホルダー マルエム 10067793
TMホルダー用ケース マルエム 10067802
スクリュー管瓶 マルエム 33146881
のsetで使用、今まで袋で保管していたのが きちっと整理できました。

2が参考にしています
対象商品 : 10067784
2016-01-12
用途: 抗体の分注
中野バードクリニック

抗体の分注をするときに、セラムチューブは普通のチューブラックには入らないので、チューブが倒れないようにするのが面倒でした。
専用のセラムチューブ用のラックだと何個かセットになったものしかなく、価格も高いのですが、これは単品で買えて、価格もリーズナブルでした。
作業台の上に置いておくには良い物だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 10067793
2014-07-08
用途: サンプル管瓶の収納

TMホルダー用ケースと共に購入しました。アルコール保存した水生微小動物の入ったサンプル管瓶(5mL)を収納するのに使用しております。自分には合っているのか、(1)瓶の収まり具合がしっくり来ることや(2)白色な外観が、研究意欲を増します。現在、2セット目を使用中です。

1が参考にしています
対象商品 : 10067775
2021-03-02
用途: 値札を立てるものに。
leaf+農・林・水産業

穴径が12.5と書いてあるので11ミリの値札がちょうど入ると思い購入しましたが、穴径は95ミリほどしかありませんでした。
残念ながらゴミとなりました。

9が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする