曜日別特売
MVC-100(ケース) TMホルダー用ケース マルエム[理化学・容器] 10067802

MVC-100(ケース) TMホルダー用ケース マルエム[理化学・容器] 10067802
MVC-100(ケース) TMホルダー用ケース マルエム[理化学・容器] 10067802

TMホルダー用ケース

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10067802品番MVC-100(ケース)
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質AS(アクリルニトリル・スチレン樹脂)適合TM-12、17、19サイズ(mm)104.4×170×65アズワン品番1-6330-01
注意
※ご利用の際はホルダーに入れる容器のサイズが、容量6mL以下・全長45mm以下の容器を使用して下さい。それ以外のサイズのものを使用された場合、ケースのフタが閉まらない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10067802
2022-10-20
用途: 創香に使っています
ACB工房卸売・小売業

ホルダーと合わせて購入しました。なくてはならない道具です。

対象商品 : 10067802
2022-06-29
用途: TMホルダーのケースとして
医療・福祉・介護関連業

TMホルダーのケースとしてちょうどよいです。
オイルが触れると少し溶けたようになってしまうところは残念ですが、基本的に使い勝手もよくリピートしております。

対象商品 : 10067802
2019-10-10
用途: ツールケースとして使用
卸売・小売業

商品の出来としては満足しています。プラ用の蝶番の耐久性がどれだけあるかは不明。当社の使用目的では、あと5mm~10mm程度内寸の高さあればベストだった。商品の特性上キズに弱い商品なので、有料でも外箱が欲しい。

対象商品 : 10067802
2018-07-12
用途: 試作用チップ電子部品の保管
製造業

TMホルダー マルエム 10067793
TMホルダー用ケース マルエム 10067802
スクリュー管瓶 マルエム 33146881
のsetで使用、今まで袋で保管していたのが きちっと整理できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする