18748-0016 ノンワイヤラック SP scienceware 10067827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンワイヤラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
立て数(本)30(5×6)
内容量1個注文コード10067827品番18748-0016
参考基準価格(税別)¥3,640販売価格(税込)¥3,964
販売価格(税別)
3,604
用途
16mm用
材質PP(ポロプロピレン)仕様オートクレーブ可能立て数(本)30(5×6)サイズ(mm)128×105×72アズワン品番2-4753-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする