SP scienceware
ノンワイヤラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
穴径(Φmm)
13.38
13.38
16.38
20.37
25.40
30.48
適合サイズ
13mm用
13mm用
16mm用
20mm用
25mm用
30mm用
立て数(本)
42(6×7)
42(6×7)
30(5×6)
20(4×5)
12(3×4)
6(2×3)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10067863
品番
18514-0013
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
13mm用
材質
PP(ポロプロピレン)
仕様
オートクレーブ可能
穴径(Φmm)
13.38
立て数(本)
42(6×7)
適合サイズ
13mm用
サイズ(mm)
128×105×43
アズワン品番
2-4754-01