曜日別特売
特大 万能スコップ 日本メタルワークス 10069035

特大 万能スコップ 日本メタルワークス 10069035
特大 万能スコップ 日本メタルワークス 10069035

万能スコップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)319
内容量1個注文コード10069035品番特大
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ハンドル(取っ手)と本体はレーザー溶接をしているため、汚れがたまりにくく衛生的です。洗浄しやすいので、アレルゲンなどの問題発生も防ぎ、衛生管理に厳しい現場にも最適です。
ハンドルは1枚の板を伸ばして作っているため、つなぎ目がなく、水や汚れが入り込みません。

アズワン品番6-516-02材質ステンレス(SUS304)全長(mm)319寸法(A×B)(mm)130×210容量(L)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10069035
2024-08-02
用途: 製氷機から氷を取る時に使っています
味の民芸 足利店

プラスチックの製品よりも、頑丈なので、壊れる心配がないです。

対象商品 : 10069026
2021-12-04
用途: 備品

製品包装の作業用に使用していた物が壊れたので購入しました。
もう少し軽いと良いのですが使い勝手は良く問題ありません。

対象商品 : 10069044
2019-03-18
用途: 畑 作業時
卸売・小売業

作業後 洗いが楽で 使い易い。ステンレス製なので 錆なくてよい

対象商品 : 10069053
2014-09-23
用途: 塩素系の原料の取り入れ
パーカーケミテック株式会社

軽くて 錆びないところが購入の最大の目的でした。
とても使い心地のよいものです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする