PH-500 ハンドラップ(PE) アズワン 10071083

ハンドラップ(PE)

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード10071083品番PH-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700

口が開いていないので液体が蒸発しません。
軽く頭部を押すだけで一定量の液体が送り出され、余分に出ません。
倒れても液体がこぼれにくくなっています。
PH-500は、受け皿よりこぼれた液でまわりを汚さないため、ダブルの受け皿になっています。
軽く頭部を押すだけで一定量の液体が送り出され、余分に出ません。
倒れても液体がこぼれにくくなっています。
受け皿よりこぼれた液でまわりを汚さないため、ダブルの受け皿になっています。

全高(mm)150材質ポンプ部/真鍮・ニッケルメッキ容量(mL)500材質(本体)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)フッ素樹脂アズワン品番1-4730-02口内径×胴径×高さ(mm)33×100×150

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10071083PH-50013623858PH-500NPH-500 ハンドラップ PE製 PHシリーズ アズワン 13623858ハンドラップ PE製 PHシリーズアズワン1個
1,690
税込1,859
メーカーモデルチェンジ代替品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10071092
2024-07-03
用途: メンテナンス時
建設業・工事業

とても使いやすかったです。
この素材は割れる心配がないのでいい。

対象商品 : 10071092
2020-02-07
用途: プリント基板試作時の基板拭き

使用するときはそれなりに便利なのですが、液が少ないとすぐに出てこないし、使用頻度が少ないので、次に使う時には液が蒸発してしまっていたりするので、たまにしか使わないようなところでは、この類のものは使わない方が良いかと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 10071083
2017-12-09
用途: 塗布作業
製造業

使いやすくい
改善点は,キャップが固いので もう少しゆるくしてほしい

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 10071083
2018-03-30
用途: シールを張る前の清掃時
製造業

容量が多いので入れる手間が減った。
フタが外れるようになっているが、
無くなりそうなので、外れないようにして欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 10071092
2016-03-12
用途: アルコール入れ

到着後、キャップを外そうとしたら硬くてとれず
むりにひっぱたら、ポンプ部分が外れてしまった
外れた中から、小さいベアリングのようなものが
出てきた、幸い目の前に出たものの紛失しまったら
使えずじまい、組み立てなおして、キャップのはまる
部分をカッターで削る、アルコールを入れてカチャカチャ
やるも、出てこず辛抱強くカチャカチャやってると
やっと出る、こんな粗悪品1,237円でよく売ると思う
もうこの会社のものは絶対に買わない

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 10071083
2015-07-13
用途: 溶剤を入れて適用をウエスにつけて使用

長年使用していますが、非常に良い商品です。

対象商品 : 10071092
2008-11-08
用途: アルコール消毒に使用

使い勝手は良いので満足しています。値段が安いのもおすすめです。
しかし説明文と写真が商品違うようです。写真は10071083の商品と入れ違っているようで、説明文の「ダブルの受け皿」はないタイプのようです。

MonotaROからの回答

ご連絡ありがとうございました。
画像のご掲載があり、ご不便をおかけし申し訳ありませんでした。正しい画像へと訂正いたしました。

対象商品 : 10071092
2014-09-18
用途: ベンジンでの拭き取り作業
I-Droomハンド製造業

ネジ部が直ぐにバカになった、モット商品は厳選して欲しい、良くない商品が時々在る。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
改善に努めて参ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする