アズワン
ハンドラップ(PFA製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
容量(mL)
100
100
250
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10071101
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,510
販売価格(税別)
¥
14,100
バスケットに入れる
材質
中フタ/PFA(フッ素樹脂)
ポンプ/真鍮・ニッケルメッキ
金属部/鉄(アルマイト加工)
アズワン品番
7-186-01
容量(mL)
100
高さ(mm)
105
材質(本体)
PFA(フッ素樹脂)
口径(Φmm)
17
胴径(Φmm)
48
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
材質(チューブ)
PTFE(フッ素樹脂)
注意
※目盛は付いておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000