曜日別特売
PB-2 万能バット アズワン 10071704

 

PB-2 万能バット アズワン 10071704
PB-2 万能バット アズワン 10071704
PB-2 万能バット アズワン 10071704

万能バット

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/373×273×63
内容量1個注文コード10071704品番PB-2
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,089
販売価格(税別)
990
材質PP(ポリプロピレン)容量(L)4.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/373×273×63アズワン品番1-4618-02外寸法(mm)上部/373×273×63
注意
※食品衛生適合品ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途: 実験用に

2回注文しました。1回目は問題なかったのですが、2回目に届いたものは歪み(ねじれ)がひどく机の上に置くとガタガタする状態。返品交換をお願いして替わりで届いたものも同じ。熱湯を使っても完全には歪みが取れなかったので、別製品に切り替えました。
ロットによるばらつきがあるのかもしれない。

2025-04-21
用途: モルタルの混合用に

使用後に水で簡単に洗い落とせてたいへん使いやすかったです。

対象商品 : 10071704
2024-04-07
用途: 多肉植物管理
建設業・工事業

多肉植物のトレーの受皿的に使っています。値段が高いので悩みましたがしっかりしていてトレーを入れるのにもぴったりでした。

対象商品 : 10071704
2023-11-26
用途: 農作業
製造業

【アップルウェア育苗コンテナ】とペアで育苗につかってます。

対象商品 : 10071695
2023-08-15
用途: 草抜き作業時に道具入れ
その他業種

注文コード78555225のコンパクトな角バケツの上に丁度載せられるサイズで、作業時はこのバットに草抜き道具を載せて、抜いた草を角バケツに入れます。この角バケツは45リットルのゴミ袋に草を入れるのに丁度良い大きさです。道具をバラバラに持ち歩くと、今までに何度も置き忘れて捜しに草抜き現場に戻った事がありますが、これで忘れ物が無くなると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10071695
2020-05-01
用途: 自転車やバイクの整備の際の工具や部品置きとして

整備中に使用する工具や外した部品は、こういうバットを床に置いてその上に置くようにしていますが、入り切らないものは新聞紙やダンボールを敷いて、その上に置いていました。しかし、紙の使い捨てはエコでは無いですし、そもそも作業効率も悪く、後片付けも面倒なので、これからは紙は使わないように、こういうのを沢山買っておこうと思い、試しに一番小さいのを2個購入しました。
お値段が安く、想像していたよりも丈夫そうです。深さも丁度良いですね。材質はポリプロピレンなので、オイルが付いても問題なさそうです。使用しない時はかさばらずに重ねられます。今度サイズ違いも含めて何個か追加購入する予定です。気に入りました。

2が参考にしています
対象商品 : 10071713
2020-07-15
用途: ワイヤー物掛けの受け皿にするつもりが…
飲食業

上部と下部の寸法が違い、入れたい物が入らなかった。

2が参考にしています
対象商品 : 10071713
2018-11-04
用途: 物の保管
教育・研究機関

丈夫で使いやすく、また薬品を扱うのですが、酸耐性もあって、満足しています。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする