乾燥剤ボトルS 乾燥剤ボトル アズワン 10072921

乾燥剤ボトルS 乾燥剤ボトル アズワン 10072921
乾燥剤ボトルS 乾燥剤ボトル アズワン 10072921

乾燥剤ボトル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)5
内容量1個注文コード10072921品番乾燥剤ボトルS
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

密封ボトルキャップ(WRA-01)専用の乾燥剤ボトルです。
セプタム間を乾燥保持することが可能です。
市販の100~500pの脱水溶媒等の試薬瓶に適合します(キャップ形状により使用できないことがあります)。

材質
ボトル/PS(ポリスチレン)
キャップ/PP(ポリプロピレン)
容量(mL)5サイズS高さ(mm)54.8寸法(Φ×高さH)(mm)21×54.8胴径(Φmm)21アズワン品番1-7542-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする