ML184 蛍光灯 マキタ 10073585

蛍光灯

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード10073585品番ML184
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900

反射鏡により光源より先方約50cmを330ルクスの明るさで照らします。
狭い場所も照らせるフラッシュライト付。
折りたたみ収納可能なメタルフック。
寝かせても使える背面スタンド付。
吊るして使えるフック付ストラップ。

連続使用時間(分)
約260(蛍光灯)
約700(フラッシュライト)
付属品
メタルフック
フック付ストラップ
バッテリー電圧(V)14.4/18バッテリー容量(Ah)3.0連続使用時間(時間)蛍光灯13W:約4時間(14.4V/3.0Ah)/約4時間(18V/3.0Ah)、フラッシュライト:約13時間20分(14.4V/3.0Ah)/約11時間40分(18V/3.0Ah)バッテリーリチウムイオン適合バッテリーBL1830(リチウムイオン)、BL1430(リチウムイオン)、BL1415(リチウムイオン):別売質量(kg)0.4(バッテリ除く)
注意
※バッテリ・充電器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10073585
2015-05-08
用途: 自動車のメンテナンス

最近はLEDのワークライトがはやりですが、LEDは光が直進するので、対象物が見づらい。蛍光灯は、光が後方まで回り込むので、見やすいです。また、手持ちのマキタ、インパクトドライバーとバッテリーが共通ですので、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10073585
2013-10-31
用途: 暗くなってから道具類を車にしまうとき
有限会社エムズエンジニアリング建設業・工事業

蛍光灯は明るくてまずまずでしたが先端のトーチランプが暗く今時はLEDなどが良いのではないかと思います

1が参考にしています
対象商品 : 10073585
2012-08-28
用途: 災害時などの非常投

天井裏での作業には規定電圧に低下するとLEDに切り替わり、暗闇に放置される事のないパナソニック製の14.4V使用している。
 しかしながら南西諸島に居住するため、台風などによる停電時などに使える電燈は多いに越した事がない。
マキタの18V工具も所有するので、そのバッテリが使用可能な電燈を非常用に購入。
 昨日の台風15号では大活躍した。蛍光灯ならではの明るさも十分で18Vなので持ちも良い。
 しかしながら、他のレビューにも有るように、突然消えるので、作業投としては適さない。
MonotaRoさんでは、パナソニック、マキタどちらも替えの蛍光灯の取り扱いがないが?

3が参考にしています
対象商品 : 10073585
2012-11-07
用途: 天井裏等の暗所作業時

満足していますが、蛍光灯がやや暗いです。
三波長昼光色だとベストです。

2が参考にしています
対象商品 : 10073585
2011-09-22
用途: 天井裏仕事・夜間・車内
川口電気

バッテリーをお持ちの方にはお勧めです。明るさもそこそこ良く、2通りの明かりが使えるのは良いです。
フック付きなのも良いところ。
唯一の不満は、バッテリー切れのタイミングがわからないので、急に真っ暗・・・
天井裏の奥地で暗闇は悲惨かも   マキタさん、他の充電工具も含め対策求む!

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見はメーカーに申し伝えておきました。宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする