曜日別特売
380 ハツリー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 10077453

380 ハツリー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 10077453
380 ハツリー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 10077453

ハツリー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)21
内容量1本注文コード10077453品番380
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

軸部総焼入
特殊鋼材使用
強力貫通型
尻金付なのでハンマー打撃に威力を発揮

用途ALCの加工、塗装、溶着部のはがし作業などに寸法A(mm)150寸法D(mm)32寸法C(mm)270刃幅(mm)21質量(g)202RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10077453
2021-05-24
用途: 機械の操作時
製造業

探していた幅のものがなかなか見つからなかったので、こちらで購入できてよかったです。
梱包を小さくして、送料を安くして頂けるとありがたいです。

対象商品 : 75207772
2019-03-07
用途: メンテナンス
農・林・水産業

刃先の角度があり、サビ落とし・サビで浮いた塗装剥がしに丁度いい工具でした。

1が参考にしています
2016-05-17
用途: フランジ等のパッキン剥ぎに使用
建設業・工事業

とてもスムーズに使用が出来たので素晴らしい道具!

対象商品 : 10077453
2012-07-30
用途: 叩いて破壊する必要のあるものに便利に使えました。

壁の穴を広げたりコンクリブロックを割ったり使い道が広くいいですね。工具箱に一本あると便利だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする