25mm×5m Aスリングベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 10077961

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Aスリングベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)5
全長(m)5
使用荷重(t)0.8
内容量1本注文コード10077961品番25mm×5m
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

両端吊り輪タイプ(吊部に強靭保護シート付)
材質は超強力ポリエステル繊維。
伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。
使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や磨耗が生じたら危険信号。

ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)5荷重(t)0.8材質超強靭柔軟性ポリエステル規格JISB8818種別両端アイ形等級JIS3等級使用荷重(t)0.8全長(m)5JIS規格JIS B8818 3等級RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※角のあるものには、補強パッドなどの角あてを使用してください。
※トーヨーのスリングベルトは十分な安全係数がありますが、基本使用荷重以上は吊らないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする