トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
Aスリングベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ベルト幅(mm)
50
25
75
50
35
ベルト長さ(m)
3
1
5
6
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
全長(m)
3
1
5
6
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
使用荷重(t)
1.6
0.8
2.5
1.6
1.3
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10078056
品番
50mm×3m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,300
両端吊り輪タイプ(吊部に強靭保護シート付)
材質は超強力ポリエステル繊維。
伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。
使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や磨耗が生じたら危険信号。
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(m)
3
荷重(t)
1.6
材質
超強靭柔軟性ポリエステル繊維
規格
JISB8818
トラスコ品番
335-3851
等級
JIS3等級
使用荷重(t)
1.6
全長(m)
3
注意
※角のあるものには、補強パッドなどの角あてを使用してください。
※トーヨーのスリングベルトは十分な安全係数がありますが、基本使用荷重以上は吊らないで下さい。