曜日別特売
No.110 MPヘルメット No.110 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 10078196

MPヘルメット No.110

商品レビューを投稿する
当日出荷名入れ可当日出荷とは
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし
使用区分飛来・落下物用、電気用 兼用
飛来・落下物用、電気用 兼用
墜落時保護用、飛来・落下物用、電気用 兼用
内容量1個注文コード10078196品番No.110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽量とフィット感を追求したMP型 標準サイズ(最大64cm)。
標準サイズは10色の豊富なカラーバリエーション。帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

使用区分飛来・落下物用、電気用 兼用材質(帽体)ABS衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし頭囲(cm)53~64種類MP型質量(g)約364材質(ヘッドバンド)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応材質(あごひも)ポリエステル材質(ハンモック)ポリエステル名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする