曜日別特売
BBT50-MTA1-210 モールステーパーホルダー A型 BIG DAISHOWA 10080684

モールステーパーホルダー A型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
モールステーパNo.1
寸法L(mm)210
内容量1個注文コード10080684品番BBT50-MTA1-210
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様●ビッグプラスBT No.:BBT50●参考工具径サイズ:Φ3~Φ14質量(kg)4.4寸法L(mm)210寸法L1(mm)172寸法D(Φmm)25寸法D1(Φmm)41寸法L2(mm)85モールステーパNo.1形状図番3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする