曜日別特売
C5-MTA2-110 モールステーパホルダA型 BIG DAISHOWA 10081226

モールステーパホルダA型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個モールステーパNo.2寸法L(mm)110注文コード10081226品番C5-MTA2-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500
仕様●MT No.:2質量(kg)0.8種類Cシャンク寸法L(mm)110寸法D(Φmm)32モールステーパNo.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする