BIG DAISHOWA
モールステーパホルダA型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
モールステーパNo.
3
寸法L(mm)
130
注文コード
10081253
品番
C5-MTA3-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,900
この商品は
モールステーパNo.・寸法L
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●MT No.:3
質量(kg)
1.2
種類
Cシャンク
寸法L(mm)
130
寸法D(Φmm)
40
モールステーパNo.
3