BIG DAISHOWA
モールステーパホルダA型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
モールステーパNo.
3
寸法L(mm)
135
注文コード
10081585
品番
HSK-A63-MTA3-135
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
モールステーパNo.・寸法L
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●MT No.:3
質量(kg)
1.6
種類
HSKシャンク
寸法L(mm)
135
寸法D(Φmm)
40
モールステーパNo.
3