BIG DAISHOWA
モールステーパホルダA型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
モールステーパNo.
4
寸法L(mm)
165
注文コード
10081603
品番
HSK-A63-MTA4-165
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
モールステーパNo.・寸法L
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●MT No.:4
質量(kg)
2.4
種類
HSKシャンク
寸法L(mm)
165
寸法D(Φmm)
50
モールステーパNo.
4