PT-423 インパクト用ソケット トップ工業 10081933

 

PT-423 インパクト用ソケット トップ工業 10081933
PT-423 インパクト用ソケット トップ工業 10081933
PT-423 インパクト用ソケット トップ工業 10081933

インパクト用ソケット

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)23
23
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
21
22
24
26
27
29
30
32
36
内容量1個注文コード10081933品番PT-423
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ソケット形状6角対辺寸法(mm)23付属品差込角 12.7mm(1/2")Oリングピン付仕様差込角 12.7mm(1/2")Oリングピン付質量(g)130寸法L(mm)38寸法d(mm)29寸法D(mm)33寸法l(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10081985
2016-03-17
用途: サンバートラックのドライブシャフトナットに
WEB-ARTS商会

セットものに無かったので、追加購入。しっかりした造りで安心して使用中。

対象商品 : 10081863
2016-03-04
用途: ボルト緩め等

作りがしっかりしていてボルトの緩め時なめらない。いい感じ。

対象商品 : 10081906
2014-09-01
用途: 軽量鉄骨ボルト締め
製造業

軽量鉄骨のM16やM12のボルトを充電インパクトにて使用しましたが、とりわけ問題は何もありません、単価も安くメーカー品なので、安心して使用出来ました

対象商品 : 10081897
2014-05-06
用途: 整備作業時

現場で失くしても、気にならない価格。使いすぎて割れてしまっても、すぐ補充できる。
あとは、どのくらいもつかですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする