PT-427L インパクト用ディープソケット 差込角12.7mm トップ工業 10082082

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT-427L インパクト用ディープソケット 差込角12.7mm トップ工業 10082082
PT-427L インパクト用ディープソケット 差込角12.7mm トップ工業 10082082

インパクト用ディープソケット 差込角12.7mm

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)27
内容量1個注文コード10082082品番PT-427L
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
差込角(mm)12.7寸法L(mm)65寸法d(mm)29対辺寸法(mm)27寸法D(mm)38寸法l(mm)27仕様Oリングピン付RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10082037
2020-07-08
用途: 自動車整備

毎日の作業の必需品です。消耗品と割り切り使用していますが、価格相応の耐久性はあるようです。摩耗による交換よりも打ち付けによる割れ(使い方が悪い)での買い替えですので通常使用では問題の無い製品だと思います。

対象商品 : 10082037
2014-08-26
用途: 組み立て作業
株式会社サイトウ工研

仕上げがよい。

対象商品 : 10082046
2014-02-12
用途: タイヤの取り外し

金額も手頃だし、消耗品なので満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする