ESH-BKN 携帯用ソケットホルダー ナスカン付 トップ工業 10084182

ESH-BKN 携帯用ソケットホルダー ナスカン付 トップ工業 10084182
ESH-BKN 携帯用ソケットホルダー ナスカン付 トップ工業 10084182
ESH-BKN 携帯用ソケットホルダー ナスカン付 トップ工業 10084182

携帯用ソケットホルダー ナスカン付

(1件のレビュー)
取扱い終了
トラスコ品番335-5365
内容量1個注文コード10084182品番ESH-BKN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280

差込角6.35シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。

用途ワンタッチ作業で先端工具の落下防止を防ぐ。ブラック全長(mm)100仕様ナスカン付トラスコ品番335-5365製品質量(g)33
注意
※鉄工ドリルや下穴錐などの鋭利なものはホルダーに装着しないで下さい。ケガの原因になり危険です。工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25411269
2018-09-05
用途: ソケットの装着

ソケットを腰道具に装着できるので手を自由に動かせるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする