赤 水性多用途スプレー アサヒペン 10084575

 

赤 水性多用途スプレー アサヒペン 10084575
赤 水性多用途スプレー アサヒペン 10084575
赤 水性多用途スプレー アサヒペン 10084575
赤 水性多用途スプレー アサヒペン 10084575

水性多用途スプレー

(43件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)
グレー
イエロー
スカイブルー
アイボリー
チョコレート色
クリヤ
ツヤ消し黒
シルバー
トロピカルグリーン
コスモスピンク
ブライトイエロー
ミントグリーン
水色
ツヤ消しクリヤ
オレンジ
フレッシュグリーン
ツヤ消し白
カントリークリーム
カントリーブルー
ウルトラマリン
パープル
ゴールド
チャコールグレー
ライトグレー
カジュアルグリーン
ブラウン
ライトブラウン
ミルキーホワイト
ブリックレッド
ラベンダー
モスグリーン
オールドグリーン
内容量1本(300mL)注文コード10084575品番
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

タレにくくきれいに仕上がります。
油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。
乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。
フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。
使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)
鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)

用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0種類水溶性アクリル樹脂塗料乾燥時間(時間)(夏期)40~50分、(冬期)1~2時間塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.4~0.6枚トラスコ品番445-0736主成分水溶性アクリル樹脂主な用途鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1kg油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:

商品説明動画

水性多用途スプレー
この動画は、23が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: アクリルキーホルダーへの塗装
製造業

商品が届くのも早かったので大変助かりました。
塗膜もきれいで満足です。

対象商品 : 18841427
2024-10-22
用途: 雨漏りでシミのついた天井、かべのタッチアップに使用
佐伯農園農・林・水産業

全体を塗るのは、テープ養生が大変ですがタッチアップは垂れにくく塗りやすかったです。
境目も余り気にならないレベルでした。

対象商品 : 10084566
2023-12-04
用途: バイクメンテナンス時のホイールやスタンド等の部分塗装
サービス業

製品自体にも表示がある通り、水性アクリル塗料でエナメルのような艶が出て、色々な作業後にハゲやサビの部分に少し塗ることで仕上がりの見栄えが良くなります。

1が参考にしています
対象商品 : 18841506
2023-12-09
用途: 木材の塗装
Makeshift株式会社

扱いやすく、乾きも早いので作業が効率的に行える。満足です

対象商品 : 18841612
2023-05-15
用途: 木へのペイント
サービス業

毎回使用させていただいています。
配送が早いので助かります。

対象商品 : 18841524
2022-10-24
用途: 耐光性がよく、摩耗タフネスもある

高いだけある。クリアも塗りやすいし、塗装の膜厚も安定したスプレー

対象商品 : 10084541
2022-10-08
用途: 塗装作業時
タイセイサポートシステムズサービス業

ムラなく塗れ、匂いも臭くないので作業がはかどりましたって。乾きも早いようです。

対象商品 : 10084557
2022-06-10
用途: レースウェイ塗装
建設業・工事業

6月に使用しましたが40~50分で十分乾燥しました。期待以上でした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする