CK-30 工作用ハケ アサヒペン 10085205

工作用ハケ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)30
内容量1本注文コード10085205品番CK-30
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

初めて塗装される方に、お勧めするタイプのハケです。ご家庭での手軽な塗装に最適です。

刷毛幅(mm)30玉厚(mm)6毛丈(mm)21形状種類刷毛材質(毛)馬毛主な用途油性用、水性用毛色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10085196
2018-06-14
用途: ペンキ塗り

やっぱり馬毛、筋むらなく気持ち良く濡れます、細かい作業に最適です、

対象商品 : 10085187
2012-07-11
用途: 塗装のタッチアプ修正や細かい部分への塗装
株式会社サミックス

油性、水性にかかわらずに使用しています。
油性の場合、ハケ洗いのシンナーを使うより、使い捨てにしたほうがトータルコスト的に有利かな思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする