SK(新潟精機)
挽廻鋸 剣匠 替刃
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10085512
品番
KB-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
鋸材に最適な安来鋼を使用
多用途に対応できる替刃式
先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
トラスコ品番
253-5645
種別
替刃
材質
鋸刃/安来鋼
全長(mm)
180
質量(g)
10
ピッチ(mm)
30.3
刃長(mm)
120
硬度
HV520~580
板厚(mm)
1
商品説明動画
【職人の意見に基づいて作られた逸品】剣匠シリーズ
参考になった