若獅子
ミニ引廻鋸替刃
用途
「若獅子 ミニ引廻鋸 100mm 替刃式 102065」の替刃
材質
炭素工具鋼
寸法(mm)
130×9×1
色
スチールグレー
質量(g)
5
適合材
一般木材/合板/石膏ボード
刃渡り(mm)
100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02614390
102067
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください