SK(新潟精機)
押廻鋸 剣匠
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10085546
品番
K-120P
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
鋸材に最適な安来鋼を使用
多用途に対応できる替刃式
切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。
用途
電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に
木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに
材質
鋸刃/安来鋼
グリップ/ABS樹脂
刃わたり(mm)
120
全長(mm)
270
トラスコ品番
365-3544
質量(g)
45
硬度
HV520~540
山数
12/30.3mm(1寸)
寸法A(mm)
130
寸法D(Φmm)
20
寸法B(mm)
270
寸法C(mm)
52
刃厚(mm)
1
商品説明動画
【職人の意見に基づいて作られた逸品】剣匠シリーズ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった