曜日別特売
TIP-18040 スカイチップソー(木工用) ハウスビーエム 10091374

TIP-18040 スカイチップソー(木工用) ハウスビーエム 10091374
TIP-18040 スカイチップソー(木工用) ハウスビーエム 10091374

スカイチップソー(木工用)

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)180
内容量1枚注文コード10091374品番TIP-18040
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
外径(Φmm)180内径(Φmm)20刃厚(mm)1.8刃数(p)40適合材木工使用電動機各種マルノコアズワン品番64-9668-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10091365
2022-05-23
用途: 縦挽き用に
北陵

兼用刃で縦挽きをすると真っすぐに切れなくて困っていました。
特にパインやゴムの集成材は硬いので切ってから電気カンナで崩れたラインを修正することがとても手間でした。
届いてすぐは集成材がなかったけれどホワイトウッドで試しました、良く切れます。
鋸刃の厚みがあるのでブレがなくまっすぐに切り進めます。
抵抗も少なくて楽に扱え、兼用刃だと切り口が焦げるくらい発熱していたのがウソのような切り口です。
歯数が少ないので留め切りには不向きですが、造作仕事程度ならそのまま接着して使えるレベルの切断面です。
耐久性は未確認ですがひとまず2枚買ったのでどのくらい持つか期待しています。この価格なら使い捨てでもDIY用途なら十分持ちそうです。

対象商品 : 10091365
2022-01-24
用途: 住宅リフォーム工事、解体作業

40年前のマキタ製丸ノコ。これが直径160mmのノコ刃でないとだめなんです。

1が参考にしています
対象商品 : 10091365
2020-11-15
用途: 3ミリプリント合板切りに使用
製造業

切れ味は抜群に良いです。ただ、合板の材料が薄いこともありますが、刃数が少ない性か切り口がささくれました。
30年くらい前の丸のこで、160mmの刃はHCになくこちらにあったので助かりました。
刃数が多いのもあるといいですね

対象商品 : 10091365
2021-02-18
用途: 木工作業に
サービス業

いい買い物でした。
またリピします。
ありがとうございました。

対象商品 : 10091365
2019-12-31
用途: 造作
卸売・小売業

古い防塵丸ノコで、近所の金物屋では廃番で
毎回刃研ぎ(チップ付け)にだしていましたが
コストが掛かり160mm刃を探していました。
40チップで刃がくたびれると多少粗目な切り口になりますが
研ぎより交換の方がコストが掛からないので
割り切りで使いたいと思います。

対象商品 : 10091873
2020-07-26
用途: 木工作業にて。
農・林・水産業

刃数が少ないので、どうかと思いましたが大変良く切れました。また購入する予定です。

対象商品 : 10091365
2019-08-03
用途: 日曜大工、木製おもちゃ作り
その他業種

リョービの30年程前に買った丸鋸用に購入。最近切れが悪くなったので、工具店やホームセンターを見て回ったが、160サイズは何処にも売って無く、困っていましたが、モノタロウさんで
見つけ助かりました。レヴューに在る様に、チップが飛んだら困るため、2枚購入。
しかし、切れ味も良く、切り口も綺麗に切れ、孫の木製おもちゃを作るのに重宝します。
持ちは分かりませんが、この価格なら、ソコソコ持ってくれれば良いかなと思います。
駄目になったら、リピします。

1が参考にしています
対象商品 : 10091365
2020-05-07
用途: 木材の切断

コストパフォーマンスが高いと思います。切れ味も問題なく、良い買い物ができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする