216× 50P スカイカットチップソー(木工用) ハウスビーエム 10091392

スカイカットチップソー(木工用)

(17件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)216
刃厚(mm)2.2
刃数(p)50
内容量1枚注文コード10091392品番216× 50P
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
用途
木工用
タテ・ヨコ挽兼用
外径(Φmm)216刃数(p)50内径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.2適合材木工使用電動機各種マルノコアズワン品番64-9667-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10091471
2023-12-22
用途: 門松の竹先端加工
なおじい製造業

切断後のバリも出ずスパッと切断でき大変満足してます。

対象商品 : 10091496
2020-05-07
用途: 材木カット
有限会社中村材木店建設業・工事業

コストパフォーマンスに優れていますDIYには最高ではないでしょうか?
もちろん、PRO使用でもいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10091383
2020-06-27
用途: 木の切断

DIYでの使用目的で価格的にも切れ味的にも問題ありませんでした。

対象商品 : 10091496
2020-04-16
用途: 木の切断
株式会社安井工務店

安いものだからあまり切れないと思っていたが、奇麗に静かにきれます。

対象商品 : 10091417
2019-11-28
用途: 木材の切断
有限会社 光塗装工業

いままで 鉄用の切断砥石を使って木材も切断していましたが 煙が出るなど 不具合がありましたので チップソーに替えました 切り口もきれいで 即時に切れますので 大満足です

対象商品 : 10091417
2020-05-04
用途: 細めの木の枝を切断する。
農・林・水産業

1度しか使用していませんが、不満はありません。価格も問題なし。

対象商品 : 10091471
2021-01-04
用途: 木材の小割り

値段の割には良く切れる。
耐久性が値段相応かなぁ、というところ。

対象商品 : 10091487
2018-01-11
用途: 薪ストーブ燃料の間伐材のカットに使用。
有限会社今泉タイヤショップ

今まではモーターのチェンソーを使っていました。手の親指や手首への負担が凄くてとても疲れてしまうので高速カッターにSETして使用、とても簡単に切れて重宝しました。今までの事を考えると嘘のようなスピードでカットできます。太い(20cm以上)丸太は回して切れば問題なく切れます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
1が参考にしています
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする