※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハウスビーエム
スカイカット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1枚
外径(Φmm)
216
203
255
305
355
380
405
216
335
刃厚(mm)
2.2
2.2
2.6
2.8
3.0
刃数(p)
100
80
100
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10091645
品番
216×100P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
木工用
合板用
外径(Φmm)
216
刃数(p)
100
内径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.2
適合材
木工・合板
使用電動機
各種マルノコ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10091645
216×100P
22348289
WD-21610
スカイカット
ハウスビーエム
1枚
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)