※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハウスビーエム
スカイカットチップソー アルミ用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)
255
110
203
255
305
355
380
405
216
335
内径(Φmm)
25.4
20
25.4
刃厚(mm)
2.6
2.0
2.2
2.6
2.8
3.0
刃数(p)
80
40
80
100
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10091733
品番
255× 80P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
アルミ用
アルミサッシ、アルミ建材等の切断に。
外径(Φmm)
255
内径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.6
刃数(p)
80
適合材
アルミ
使用電動機
各種マルノコ