※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハウスビーエム
スカイカットチップソー アルミ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
405
110
203
255
305
355
380
405
216
335
内径(Φmm)
25.4
20
25.4
刃厚(mm)
3.0
2.0
2.2
2.6
2.8
3.0
刃数(p)
100
40
80
100
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10091794
品番
405×100P
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
用途
アルミ用
アルミサッシ、アルミ建材等の切断に。
外径(Φmm)
405
内径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
3.0
刃数(p)
100
適合材
アルミ
使用電動機
各種マルノコ