※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハウスビーエム
工匠チップソー(木工用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)
185
165
190
刃数(p)
90
52
90
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10092004
品番
185× 90P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
6型・7型マルノコ用
外径(Φmm)
185
刃数(p)
90
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
使用電動機
6型マルノコ・8型マルノコ
刃型
両側面研磨仕上・チドリ面研磨仕上