190× 90P 工匠チップソー(木工用) ハウスビーエム 10092056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工匠チップソー(木工用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)190
刃数(p)90
内容量1個注文コード10092056品番190× 90P
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
用途6型・7型マルノコ用外径(Φmm)190刃数(p)90内径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合材木工使用電動機6型マルノコ・8型マルノコアズワン品番64-9666-55刃型チドリ面研磨仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする