FF28-200 樹脂フレキシブル管カッター フレッキー フジ矢 10092923

FF28-200 樹脂フレキシブル管カッター フレッキー フジ矢 10092923
FF28-200 樹脂フレキシブル管カッター フレッキー フジ矢 10092923
FF28-200 樹脂フレキシブル管カッター フレッキー フジ矢 10092923

樹脂フレキシブル管カッター フレッキー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10092923品番FF28-200
参考基準価格(税別)¥4,640販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

電設工事でのフレキ管の切断、建築現場でのサヤ管ヘッダー工法に用いるフレキ管、ポリエチレン管の切断に最適です。
電設用樹脂フレキシブル管はもちろん、サヤ管ヘッダー工法資材のサヤフレキ管やポリエチレン管の切断にも使用できます。

切断能力(Φmm) 樹脂フレキシブル管37.0サイズ(mm)200寸法a(mm)213寸法b(mm)35寸法c(mm)20寸法d(mm)28寸法e(mm)53質量(g)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする