PC3-200 アルミクリッパー(ステン刃) フジ矢 10093081

PC3-200 アルミクリッパー(ステン刃) フジ矢 10093081
PC3-200 アルミクリッパー(ステン刃) フジ矢 10093081

アルミクリッパー(ステン刃)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード10093081品番PC3-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

ハンドル本体にアルミ合金を使用した超軽量のカッターで、刃部はステンレス鋼を使用し、さびにくく切れ味・耐久性に優れています。グリップ部は手にやさしくフィットする軟質樹脂を採用。

トラスコ品番326-2090質量(g)160寸法d(mm)57.5寸法a(mm)211寸法e(mm)12寸法b(mm)37切断能力(Φmm) 鉄線4.0切断能力(Φmm) 銅線4.0寸法c(mm)18サイズ(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10093081
2015-03-27
用途: 番線切り

軽くて使いやすい。

対象商品 : 10093081
2013-12-12
用途: 番線カット
有限会社根本機工建設業・工事業

アルミ製なので腰回り装着時軽量化に最適、刃もSS製に比べ丈夫で錆ません

対象商品 : 10093081
2013-03-19
用途: 重害防止金網の切断

ステン刃の為、刃の最先端での切断で切り残しがなく、綺麗に切断できます。又、アルミなのでとても軽く負担が軽減されます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする