曜日別特売
FSP38T3-S プラシート連結釘(細め) マックス 10093955

プラシート連結釘(細め)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)38
ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.83
頭部径(Φmm)5.0
内容量1個注文コード10093955品番FSP38T3-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,380
長さ(mm)38頭部径(Φmm)5.0ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.83材質ステンレス鋼線分類ステンレス釘入数1箱(200本×20巻入)連結方式プラシート胴部形状スクリュウ適合釘打機HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10093955FSP38T3-S10981993FSP38T3-SFSP38T3-S プラシート連結釘(細め) マックス 10981993プラシート連結釘(細め)マックス1箱(200本×40巻)
19,980
税込21,978
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3215:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする