マックス
プラシート連結釘(コンクリート用)
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(200本×10巻)
1箱(200本×10巻)
1箱(200本×30巻)
1箱(200本×20巻)
長さ(mm)
65
27
32
38
50
45
65
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本×10巻)
注文コード
10096247
品番
FCP65V5-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,130
適合機種
(高圧)HN-65N1、HN-65S1、HN-65M、HN-75N1、HN-90N1
(常圧)CN-565S《FP》、CN-890S
長さ(mm)
65
頭部径(Φmm)
5.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
ネイルの足長さ(外寸)(mm)
65
材質
硬鋼線材
ねじ頭径(mm)
5.5
連結方式
プラシート
胴部形状
普通
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10096247
FCP65V5-H
10981896
FCP65V5-H
プラシート連結釘(コンクリート用)
マックス
1箱(200本×20巻)
¥
16,980
税込
¥18,678
内容量に違いがあります