曜日別特売
PMCPT03 パイプマシン水道・ガス管用チェーザ(テーパーネジ PT) MCC(松阪鉄工所) 10097473

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプマシン水道・ガス管用チェーザ(テーパーネジ PT)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個適合MDA1・MDB1注文コード10097473品番PMCPT03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300

ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。

用途
水道・ガス管用
適合MDA1・MDB1サイズPT1~1 1/4質量(g/セット)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35193033
2020-09-07
用途: 配管工事
三沢製作所

醤油工場の油圧ステンレス配管に使用していましたが問題なく使用させて頂きました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする