※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MCC(松阪鉄工所)
フランジレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
300
510
425
300
呼び
FW50
FW1
FW100
FW50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10098487
品番
FW-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,950
狭所でもチェーンが入れば使用でき、ラチェット作動によりハンドルを往復させるだけの簡単締付け。
用途
フランジ締付けの専用工具
仕様
使用対象
組フランジ/1/2"(Φ73)~2"(Φ126)
5kgf/cm
3
鉄鋼製管フランジ/20(Φ85)~65(Φ155)
10kgf/cm
3
鉄鋼製管フランジ/10(Φ90)~50(Φ155)
ガス管/10A~50A
呼び
FW50
チェーン長(mm)
533
トラスコ品番
367-2841
全長(mm)
300
質量(g)
1220