曜日別特売
RWM1921 ラチェットレンチミガキショート MCC(松阪鉄工所) 10099957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RWM1921 ラチェットレンチミガキショート MCC(松阪鉄工所) 10099957
RWM1921 ラチェットレンチミガキショート MCC(松阪鉄工所) 10099957

ラチェットレンチミガキショート

(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び19×21
内容量1個注文コード10099957品番RWM1921
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,080

職人が選んだこだわりの極品
オールミガキ、ショートタイプ。

質量(g)380寸法L(mm)240呼び19×21呼び寸法(mm)19×21トラスコ品番367-3740寸法D(mm)42寸法T(mm)50寸法T1(mm)16寸法T2(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-17
用途: 現場作業時
製造業

落下防止用のコードを取り付ける穴が下の方に有る。
これだと、非常に使いづらい。
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認下さいと)あるが、品番で色々と検索しても穴位置は上部に開いてる。 
どういうことなのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする