曜日別特売
RAS1721V ラチェットレンチアルミショート MCC(松阪鉄工所) 10100045

RAS1721V ラチェットレンチアルミショート MCC(松阪鉄工所) 10100045
RAS1721V ラチェットレンチアルミショート MCC(松阪鉄工所) 10100045

ラチェットレンチアルミショート

(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び17×21
内容量1個注文コード10100045品番RAS1721V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700

ショートタイプ、曲りシノ付き。アルミ鍛造ハンドル採用により、メーカー従来品の約60%と軽量。
狭い場所でのネジ締め、番線締めもラクラク。

呼び17×21寸法L(mm)240バイオレット質量(g)250寸法D(mm)43寸法T(mm)50寸法t1(mm)16寸法t2(mm)15.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38769624
2023-10-11
用途: 作業
建設業・工事業

軽くて、価格もリーズナブル。しかも信頼のMCC。別サイズの買い増し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする