W303 コノエダブルNo.3 コノエ 10101122

W303 コノエダブルNo.3 コノエ 10101122
W303 コノエダブルNo.3 コノエ 10101122

コノエダブルNo.3

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(20個)注文コード10101122品番W303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。

用途測量ポイントの表示に。寸法D(mm)47寸法D1(mm)27寸法D2(mm)20寸法d(mm)10寸法H(mm)7材質ABS樹脂質量(g)6使用ネイルNo.2~No.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35731175
2016-12-01
用途: 自宅と隣地の境界線を明示するため。

安価で気に入っています。但し、見た目ですが、10年後、20年後までの耐久性が心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする