京セラ
チップ CCMW-SET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
切刃長さ(mm)
4.8
4
4.8
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10127774
品番
CCMW040102S01035SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
切刃長さ(mm)
4.8
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
なし
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。