京セラ
チップ CPGB-SE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.2
材質
KBN510
KBN525
切刃長さ(mm)
9.7
8.1
9.7
厚さ(mm)
3.18
2.38
3.18
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10132875
品番
CPGB090304SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
内接円直径(Φmm)
9.525
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。